Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VETTER KRANTECHNIK GMBH, Wandschwenkkran 180, Tragl. 500 kg,, Ausladung 4000 mm, ohne Elektrokettenzug


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6922-19050-D57-AW5-4
Hersteller:
     Vetter Krantechnik
Herst.-Nr.:
     AW5-4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wanddrehkran
Wandschwenkkran
wanddrehkran
Wandschwenkkran, ohne Elektrokettenzug, Traglast 500 kg, Konsolbaugruppe A, Schwenkbereich 180 Grad, Ausladung 4000 mm
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,000 kg
Breite:
80,00 cm
Höhe:
90,00 cm
Länge:
450,00 cm
Ursprungsland:
DE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.898,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.143,72*
€ 2.551,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.119,25*
€ 2.521,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.007,97*
€ 2.389,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.948,44*
€ 2.318,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.898,11*
€ 2.258,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.