Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VETTER KRANTECHNIK GMBH, Kran, ohne Grundelektrik, Tgl. 1000 kg,, Radstand 1500 mm, B 4330 mm, B 3240 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6922-19050-D57-PA10-4,0
Hersteller:
     Vetter Krantechnik
Herst.-Nr.:
     PA10-4,0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Portalkran
vetter krantechnik portalkran
portalkran
portalkran traglast 1000kg
Portalkran, ohne Grundelektrik, Traglast 1000 kg, Radstand 1500 mm, Gesamtbreite 4330 mm, Bauhöhe 3240 mm
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,000 kg
Breite:
0,00 cm
Höhe:
0,00 cm
Länge:
0,00 cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
39 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.889,19*
€ 4.146,76*
Lager 6922
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.017,46*
€ 4.262,30*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.262,30*
€ 5.072,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.210,84*
€ 5.010,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.075,78*
€ 4.850,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.017,46*
€ 4.780,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.