Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WOLF METALLWARENFABRIK, Garderoben-Wäscheschr. Sockel, 4 Böden,, BxTxH 1000x500x1800 mm, RAL 7035/5012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahlschrank
Stahlschrank
Stahlschrank
Artikel-Nr.:
     6922-19807-D57-7660512
Hersteller:
     WOLF METALLWARENFABRIK
Herst.-Nr.:
     7660512
EAN/GTIN:
     4250618227535
Suchbegriffe:
Stahl-Schrank
Stahlschrank
Wäsche-Schrank
Wäscheschrank
Garderoben-Wäscheschrank m. Flügeltüren u. Sockel, 2 Abt. 500 mm, 4 Böden, BxTxH 1000x500x1800 mm, Schloss, RAL 7035/5012
Weitere Informationen:
Gewicht:
70,000 kg
Breite:
1000,00 cm
Höhe:
1800,00 cm
Länge:
500,00 cm
Ursprungsland:
DE
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 496,07*
€ 600,67*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 509,30*
€ 601,25*
Lager 6922
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 536,43*
€ 630,10*
Frei Haus
ab € 697,97*
€ 813,87*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 630,10*
€ 749,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 621,99*
€ 740,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 607,00*
€ 722,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 584,15*
€ 695,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 536,43*
€ 638,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.