Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KLAR, Gebotsschild, Folie, Durchm. 100 mm,, Gehörschutz benutzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     6922-32630-D57-1414/61
Hersteller:
     Schilder Klar
Herst.-Nr.:
     1414/61
EAN/GTIN:
     4250669413291
Suchbegriffe:
Gebotsschilder Praxisbewährt
Gebotsschild EN ISO 7010 M003 Gehör...
Gehörschutz benutzen M003 Gebotssch...
gebotsschild en iso 7010 m003 gehör...
Gebotsschild, Gehörschutz benutzen, Folie, Durchm. 100 mm, DIN EN ISO 7010
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,010 kg
Breite:
0,00 cm
Höhe:
0,00 cm
Länge:
0,00 cm
Ursprungsland:
DE
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 0,76*
€ 2,19*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 9,89*
€ 15,10*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,10*
€ 17,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 200 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schilder Klar
1414/67
ab € 2,70*
Ähnlich
Schilder Klar
1414/52
ab € 2,78*
Ähnlich
Schilder Klar
1414/62
ab € 1,73*
Ähnlich
Schilder Klar
1414/63
ab € 2,94*
Ähnlich
Schilder Klar
1414/66
ab € 2,60*
Ähnlich
Schilder Klar
1414/72
ab € 2,06*
Ähnlich
Schilder Klar
1414/73
ab € 3,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.