Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KLAR, Verbotsschild, Alu, Durchm. 300 mm,, Rauchen verboten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     6922-32630-D57-3221/53
Hersteller:
     Schilder Klar
Herst.-Nr.:
     3221/53
EAN/GTIN:
     4250669465566
Suchbegriffe:
Rauchen verboten P002 Verbotsschild
Verbotsschild EN ISO 7010 P002 Rauc...
Piktogramm Rauchen verboten
Rauchen verboten (Piktogramm)
Verbotsschild, Rauchen verboten, Alu, Durchm. 300 mm, DIN EN ISO 7010
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,090 kg
Breite:
0,00 cm
Höhe:
0,00 cm
Länge:
0,00 cm
Ursprungsland:
DE
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 5,84*
€ 10,58*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 16,61*
€ 23,39*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,39*
€ 27,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,07*
€ 27,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,80*
€ 25,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,99*
€ 24,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,42*
€ 24,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
3221/72
ab € 2,39*
Ähnlich
Schilder Klar
3221/52
ab € 2,77*
Ähnlich
Schilder Klar
3221/54
ab € 8,15*
Ähnlich
Schilder Klar
3221/61
ab € 0,96*
Ähnlich
Schilder Klar
3221/62
ab € 2,06*
Ähnlich
Schilder Klar
3221/63
ab € 2,90*
Ähnlich
Schilder Klar
3221/66
ab € 3,54*
Ähnlich
Schilder Klar
3221/73
ab € 4,32*
Ähnlich
Schilder Klar
3221/67
ab € 2,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.