Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KLAR, Verbotsschild, Folie, Durchm. 50 mm,, Rauchen verboten, Bogen mit 6 Stück


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     6922-32630-D57-3221/66
Hersteller:
     Schilder Klar
Herst.-Nr.:
     3221/66
EAN/GTIN:
     4250669485953
Suchbegriffe:
Rauchen verboten P002 Verbotsschild
Verbotsschild EN ISO 7010 P002 Rauc...
Piktogramm Rauchen verboten
Rauchen verboten (Piktogramm)
Verbotsschild, Rauchen verboten, Folie, Durchm. 50 mm, DIN EN ISO 7010, VE Bogen mit 6 Stück
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,040 kg
Breite:
0,00 cm
Höhe:
0,00 cm
Länge:
0,00 cm
Ursprungsland:
DE
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Paket
€ 4,90*
ab € 3,54*
€ 6,53*
Lager 6922
unbekannt
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 13,30*
€ 19,32*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 19,32*
€ 22,99
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 17,86*
€ 21,25
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 17,18*
€ 20,44
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 16,59*
€ 19,74
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 15,97*
€ 19,00
pro Kartonage
ab 5000 Kartonagen
€ 13,30*
€ 15,83
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 6 Stück (ab € 2,21667* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
3221/72
ab € 2,39*
Ähnlich
Schilder Klar
3221/52
ab € 2,77*
Ähnlich
Schilder Klar
3221/53
ab € 5,84*
Ähnlich
Schilder Klar
3221/54
ab € 8,15*
Ähnlich
Schilder Klar
3221/61
ab € 0,96*
Ähnlich
Schilder Klar
3221/62
ab € 2,06*
Ähnlich
Schilder Klar
3221/63
ab € 2,90*
Ähnlich
Schilder Klar
3221/73
ab € 4,32*
Ähnlich
Schilder Klar
3221/67
ab € 2,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.