Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

F. DICK Santoku, Küchenmesser, 1778 (Messer mit Klinge 17 cm, Double X VG12 Stahl, nichtrostend, 61° HRC) 81642175H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dick Santokumesser 17 cm, Serie "1778" Der Kern der Messer besteht aus einer
Dick Santokumesser 17 cm, Serie "1778" Der Kern der Messer besteht aus einer
Artikel-Nr.:
     6922-3748876
Hersteller:
     Friedr. DICK
Herst.-Nr.:
     81642175H
EAN/GTIN:
     4009215081954
Suchbegriffe:
Gemüsemesser
Salatmesser
Spickmesser
Japanische Kochmesser

Der asiatische Klassiker zum Schneiden von Gemüse und rohem Fleisch, aber auch für fertige braten und Fisch perfekt geeignet.
Das Santoku ist auch ideal für feinste Filetierung und kunstvolle Portionierung.
Als eines von vier Messern aus der exklusiven Serie 1778 wird auch das Santoku von erfahrenen Mitarbeitern von Hand bearbeitet und geschärft.
Der Kern dieser besonderen 1778-Messer besteht aus einer hauchdünnen Schicht des hochlegierten Double X VG 12-Kohlenstoffstahls mit einer extremen Härte von 61° HRC.
Durch den ästhetischen, haptisch in Volumen und Form vollendeten Griff liegt das Messer besonders sicher und angenehm in der Hand.
Perfekt ausbalanciert ist es ein absolutes Sammlerstück und Schmuckstück in jeder Küche.

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
3
Frei Haus
ab € 268,39*
€ 318,44*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 286,45*
€ 340,52*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 292,45*
€ 345,36*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 318,44*
€ 378,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 317,72*
€ 378,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 300,05*
€ 357,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 290,20*
€ 345,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 268,39*
€ 319,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.