Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unger Ersatzbezug WunderWachser, 40cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Produktfoto
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     6922-3965375
Hersteller:
     Unger
Herst.-Nr.:
     QS010
EAN/GTIN:
     4017942500600
Suchbegriffe:
Bezug Wachser
Fensterwischer-Gummi
Fensterwischergummi
Wischer-Gummi

Unger WunderWachser Ersatzbezug

Der WunderWachser dient zum Auftragen von Wachs auf Böden. Mit dem superleichten und flexiblen WunderWachser kann man nahezu alle Bereiche des Bodens problemlos und bequem erreichen

  • Der Bezug eignet sich äußerst zum Beschichten und Einpflegen von Böden. Er verteilt das Beschichtungsmittel gleichmäßig auf dem Boden, ohne diese selbst aufzunehmen
  • Dank seinen Druckknöpfen ist der 40 cm lange WunderWachser Bezug leicht auswechselbar und kann, aufgrund seines Gewebes, mit geringer Fusselbildung bis zu 300 Wachzyklen durchlaufen
  • Durch die spezielle Haltevorrichtung sitzt der Bezug sicher auf dem Träger
  • Der WunderWachser ist kompatibel mit dem WunderWachser Ersatzbezug (QS010)

Technische Details

  • Fasern: 100 % Polypropylen, Trägermaterial: 100 % Polyester
  • Maße 40 cm

Lieferumfang

  • 1 WunderWachser Ersatzbezug OHNE Stiel
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,95*
ab € 8,61*
€ 13,18*
58 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,00*
ab € 12,21*
€ 17,65*
28 Tage
20
10
Frei Haus
ab € 14,09*
€ 19,08*
Lager 6922
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 15,57*
€ 22,36*
15 Tage
unbekannt
1
€ 9,95*
ab € 19,35*
€ 27,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,36*
€ 26,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,33*
€ 26,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,68*
€ 25,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,09*
€ 25,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,89*
€ 24,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Unger
QS140
ab € 18,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.