| |
|
| Artikel-Nr.: 6922-4439127 Herst.-Nr.: 3420260 EAN/GTIN: 4030635019784 |
| |
|
| | |
| Die Kleinstdrehmaschine mit elektronisch regelbarer Drehzahl - Gleichstrommotor - Verripptes Prismenbett aus Grauguß, induktiv gehärtet und geschliffen - Gehärtete und geschliffene Z-Achse Führungsbahn - Garantierte Rundlaufgenauigkeit der Spindelnase besser als 0,015 mm - Rundlaufgenauigkeit - Drehfutter max 0,05 mm - Leitspindel zum Gewindeschneiden oder automatischen Längsdrehen - Längs-, Plan- und Oberschlitten - Automatischer Längs-/Leitspindelantrieb - Großer Gewindeschneidbereich durch Wechselzahnräder-Satz - Dreibacken-Drehfutter im Standardlieferumfang - Einfacher und schneller Drehzahlwechsel über Keilriemen - Sicherheitsschalter in der Abdeckung - Rechts-/Linkslauf im Bedienfeld schaltbar - Drehfutterschutz mit Mikroschalter - Handräder mit einstellbarer Feinskalierung 0,04 / 0,01 mm - Alle Führungen durch Keilleisten spielfrei nachstellbar - Not-Halt-Schlagschalter - Niederspannungselektronik - EMV-Filterklasse C1 Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | China | Gewicht: | 23 kg | technische Daten: | Länge ca.: 570 mm Breite/Tiefe ca.: 340 mm Höhe ca.: 300 mm Gewicht ca.: 23 kg Spitzenhöhe: 75 mm Spitzenweite: 265 mm Drehdurchmesser max.: 150 mm Bettbreite: 70 mm Anzahl der Drehzahlbereiche: 1 Drehzahlbereich: 120 – 3000 min¯¹ Steuerung der Drehzahlregelung: elektronisch regelbar Leistung Antriebsmotor: 0,45 kW Anschlussspannung: 230 V Phase(n): 1 Ph Stromart: AC Netzfrequenz: 50 Hz Norm: DIN EN 55011 EMV-Klasse: C1 Aufnahme: MK 1 gekürzt Pinolenhub: 30 mm Spindelaufnahme: zylindrisch Ø 22 Spindelbohrung/Stangendurchlass Durchmesser: 11 mm Spindelkonus: MK 1 Stahlhalter Aufnahmehöhe max.: 12 mm Steigung Metrisch: 0,5 - 1,5 mm/U Anzahl der Steigungen Metrisch: 8 X-Achse: 40 mm Z-Achse: 55 mm Vorschubbereich längs: 0,05 - 0,1 mm/U Anzahl der Vorschübe längs: 2 | Lieferumfang: | - Dreibacken-Drehfutter Ø 80 mm, zentrisch spannend - Feste Zentrierspitze MK1 - Spritzwand - Spänewanne - Wechselräder-Satz - Zweifach-Stahlhalter - Bedienwerkzeug |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 36 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 730,63* | € 863,0876* | | | | Lager 6922 | | | | | | Frei Haus | ab € 787,77* | € 904,03* | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 799,44* | € 916,40* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 867,87* | € 1.003,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|