Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stürmer inverter SCHWEIßKRAFT EASY-MIG 181 MULTI Multifunktions-


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     6922-4462410
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     1071181
EAN/GTIN:
     4036351277316
Suchbegriffe:
MAG-Schweißgerät
MIG-Schweißgerät
MIG/MAG-Schweißgerät
mag-schweißgerät
Artikelbeschreibung:
Das tragbare Multitalent für MIG/MAG, WIG und Elektrodenschweißen - mit 230V optimal für jede Baustelle - Beste Schweißergebnisse durch sichere Zündung und stabilen Lichtbogen - Benutzerfreundliche Einstellung auch bei WIG und Elektrode - Allrounder-Gerät mit nur 14,5 kg - Einfache stufenlose Einstellung des Arbeitspunktes durch Auswahl der Spannung und Drahtgeschwindigkeit über je einen Knopf - Beste Schweißergebnisse durch sichere Zündung und stabilen Lichtbogen - Arc-Force-Regelung: Durch die interne Überwachung von Schweißstrom und Schweißspannung werden Kurzschlüsse schnell und sicher aufgelöst. Dadurch wird der Lichtbogen stabilisiert und die Elektroden kann problemlos verarbeitet werden - Durch einfaches Umpolen lassen sich Fülldrähte leicht verschweißen - Benutzerfreundliche Einstellung auch bei WIG und Elektrode
Technische Daten:
Länge (Produkt) ca.: 525 mm Breite/Tiefe (Produkt) ca.: 220 mm Höhe (Produkt) ca.: 410 mm Gewicht (Netto) ca.: 14,5 kg Anschlussspannung: 230 V Phase(n): 1 Ph Stromart: AC Netzfrequenz: 50/60 Hz Norm: EN 60 974-1; -10 Schutzart: IP21S Isolationsklasse: H EMV-Klasse: A Erläuterung EMV-Klasse: Kennzeichnung: CE Absicherung träge: 16 A Erforderliche Generatorleistung: Netzstecker: 16 A Positive Netzspannungstoleranz: Negative Netzspannungstoleranz: Leerlaufspannung: 67,5 - 69 V Anschlusskabellänge: Stromaufnahme: Arbeitstemperatur: Schweißbare Elektroden: Einstellbereich MIG/MAG: 40 - 180 A Einstellbereich Elektrode: Einstellbereich WIG DC: Einschaltdauer bei max. Strom 40°C MIG/MAG: 20 % Einschaltdauer bei max. Strom 40°C WIG DC: Einschaltdauer bei max. Strom 40°C Elektrode: Strom bei ED 100% 40°C MIG/MAG: 80 A Strom bei ED 100% 40°C WIG DC: 80 A Strom bei ED 100% 40°C Elektrode: 70 A Leistungsaufnahme MIG/MAG: 4,81 kVA Leistungsaufnahme WIG DC: Leistungsaufnahme Elektrode: Gasnachströmzeit: Stromabsenkung: WIG DC control:
Lieferumfang:
- 3 m Schweißkabel 16 mm² mit 300A Elektrodenhalter - 3 m Massekabel 16 mm² mit 300A Masseklemme - Brenner MB 15 3 m - Gasschlauch 4 m inklusive Schnellverbinder - Druckminderer
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
China
Gewicht:
14,5 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 542,51*
€ 635,50*
37 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 529,57*
€ 638,3837*
Lager 6922
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 605,57*
€ 702,05*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 627,60*
€ 724,08*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 702,05*
€ 835,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 686,59*
€ 817,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 630,46*
€ 750,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 620,28*
€ 738,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 605,57*
€ 720,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.