Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multifunktionsinverter Schweisskraft EASY-MIG 181 Multi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schweisskraft 1071181 Multifunktionsinverter EASY-MIG 181 Multi
Schweisskraft 1071181 Multifunktionsinverter EASY-MIG 181 Multi
Schweisskraft 1071181 Multifunktionsinverter EASY-MIG 181 Multi
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4036351277316
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     1071181
EAN/GTIN:
     4036351277316
Suchbegriffe:
181 Multi
Das tragbare Multitalent für MIG/MAG, WIG Lift Arc und Elektrodenschweißen - mit 230V optimal für jede Baustelle.
  • Einfache stufenlose Einstellung des Arbeitspunktes durch Auswahl der Spannung und Drahtgeschwindigkeit über je einen Knopf
  • Beste Schweißergebnisse durch sichere Zündung und stabilen Lichtbogen
  • Einstellbare Drossel
  • Arc-Force-Regelung: Durch die interne Überwachung von Schweißstrom und Schweißspannung werden Kurzschlüsse schnell und sicher aufgelöst. Dadurch wird der Lichtbogen stabilisiert und die Elektrode kann problemlos verarbeitet werden
  • Durch einfaches Umpolen lassen sich Fülldrähte leicht verschweißen
  • Benutzerfreundliche Einstellung auch bei WIG und Elektrode
Lieferumfang:
  • 3 m Schweißkabel 16 mm² mit 300A Elektrodenhalter
  • 3 m Massekabel 16 mm² mit 300A Masseklemme
  • Brenner MB 15 3 m
  • Gasschlauch 4 m inklusive Schnellverbinder
  • Druckminderer
  • Vorschubrollen 0,8 – 1,0 mm
Weitere Informationen:
Leerlaufspannung:
67,5 – 69 V
Kühlart:
AF
Einstellbereich Elektrode:
10 – 160 A
Norm:
EN 60 974-1; -10
Anschlussspannung:
230 V
Netzfrequenz:
50/60 Hz
Länge Produkt ca.:
525 mm
Breite/Tiefe Produkt ca.:
220 mm
Höhe Produkt ca.:
410 mm
Gewicht Netto ca.:
14,5 kg
EMV-Klasse:
A
Erläuterung EMV-Klasse:
Diese Klasse A Schweißeinrichtung ist nicht für den Gebrauch
Wirkungsgrad:
83,5 %
Einstellbereich MIG/MAG:
40 – 180 A
Kennzeichnung:
CE
Drahtvorschubeinheit:
2 Rollen
Leistungsaufnahme MIG/MAG:
8,41 kVA
Einstellbereich WIG DC:
10 – 180 A
Leistungsaufnahme Elektrode:
8,4 kVA
Einschaltdauer bei max. Strom 40°C MIG/MAG:
20 %
Einschaltdauer bei max. Strom 40°C WIG DC:
20 %
Einschaltdauer bei max. Strom 40°C Elektrode:
20 %
Strom bei ED 100% 40°C MIG/MAG:
80 A
Strom bei ED 100% 40°C WIG DC:
80 A
Strom bei ED 100% 40°C Elektrode:
70 A
Leistungsaufnahme WIG DC:
6,67 kVA
Leistungsfaktor:
0,6 cos phi
Brennerkühlung:
Gas
Einschaltdauer bei max. Strom 40°C:
20 %
Strom bei ED 100% 40 °C:
80 A
Drahtvorschubgeschwindigkeit:
2.0 - 13.5 m/min
Strom bei ED 60% 40°C:
105 A
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 542,51*
€ 635,50*
37 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 529,57*
€ 638,3837*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 605,57*
€ 702,05*
Lager 7
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 627,60*
€ 724,08*
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 724,08*
€ 861,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 708,62*
€ 843,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 652,49*
€ 776,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 642,31*
€ 764,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 627,60*
€ 746,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.