Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kehrmaschine Sweeper 750 M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     6922-4480003
Hersteller:
     DIBO
Herst.-Nr.:
     3120019
EAN/GTIN:
     8013378363556
Suchbegriffe:
Handkehrmaschine
Kehrmaschine
handkehrmaschine manuell
handkehrmaschine
Der Sweeper 750 ist eine handgeführte Kehrmaschine, die optimal zur Reinigung kleiner bis mittelgroßer Flächen genutzt werden kann. * kompakt * manuell oder elektrisch * großer Auffangbehälter Dank des funktionalen und kompakten Designs ist diese kompakte Kehrmaschine mit einem großen Auffangbehälter ausgestattet. Selbst grober Schmutz wird gründlich aufgefegt, auch auf engem Raum. Geeignet für den Außen- und Inneneinsatz, ideal für die Säuberung von Arbeitsplätzen, Lagerhallen und kleinen bis mittelgroßen Parkplätzen. Neben der manuellen Version auch erhätlich als elektrische Ausführung. Geeignet für den Außen- und Inneneinsatz, ideal für die Säuberung von Arbeitsplätzen, Lagerhallen und kleinen bis mittelgroßen Parkplätzen. Technische Details: Arbeitsbreite der Bürsten + Bodendüsen: 750 mm / Produktivität: 3000 m³/h / Antrieb: Manuell / Fassungsvermögen Schmutzbehälter: 50 l
Weitere Informationen:
Größe:
1030x770x750 MM
Gewicht:
16 KG
Ursprungsland:
IT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 757,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 951,87*
€ 1.132,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 906,94*
€ 1.079,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 817,10*
€ 972,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 787,15*
€ 936,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 757,89*
€ 901,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.