| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6922-4480004 Herst.-Nr.: 3120020 EAN/GTIN: 8013378322188 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der Sweeper 750 ist eine handgeführte Kehrmaschine, die optimal zur Reinigung kleiner bis mittelgroßer Flächen genutzt werden kann. * kompakt * manuell oder elektrisch * großer Auffangbehälter Dank des funktionalen und kompakten Designs ist diese kompakte Kehrmaschine mit einem großen Auffangbehälter ausgestattet. Selbst grober Schmutz wird gründlich aufgefegt, auch auf engem Raum. Geeignet für den Außen- und Inneneinsatz, ideal für die Säuberung von Arbeitsplätzen, Lagerhallen und kleinen bis mittelgroßen Parkplätzen. Neben der manuellen Version auch erhätlich als elektrische Ausführung. Technische Details: Arbeitsbreite der Bürsten + Bodendüsen: 750 mm / Produktivität: 3000 m³/h / Antrieb: elektrisch (12V, 12Ah) / Fassungsvermögen Schmutzbehälter: 50 l Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Größe: | 1030x770x750 MM | Gewicht: | 16 KG | Ursprungsland: | IT |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |