| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6922-4480007 Herst.-Nr.: 3118011 EAN/GTIN: 8013378069298 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Nass-/Trockensauger aus der Premium-Line von DiBO. Einsatzbereiche: Automobilindustrie, Reinigung. Behälter aus extrem stoßfestem, verschleißfestem und leicht zu reinigendem Polypropylen. Mit selbstlenkenden Rädern, um eine leichte Beförderung zu garantieren. Technische Details: Luftverdrängung 240 m³ pro h / Vakuum 235 mbar / Leistungsaufnahme 1300 kW / Spannung 220/240 V / Kesselinhalt 17 l / Stromkabellänge 8,5 m. Kopf mit Schaumhemmsystem. Behälter aus extrem stoßfestem, verschleißfestem und leicht zu reinigendem Polypropylen. Behälter aus extrem stoßfestem, verschleißfestem und leicht zu reinigendem Polypropylen. Praktischer Transportgriff. Praktischer Transportgriff. Kopf mit Kabelhaken. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Größe: | 400x400x450 MM | Gewicht: | 11,1 KG | Ursprungsland: | IT |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Allessauger, Allzwecksauger, Mehrzwecksauger, Multifunktionssauger, Multisauger, Nass Sauger, Nass Trocken Sauger, Nass- Trockensauger, Nass- und Trockensauger, Nasssauger, Pumpsauger, Wasser Sauger, Wassersauger, Wasserstaubsauger, nass-trockensauger 17 l, boden staubsauger |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |