| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6922-4480012 Herst.-Nr.: 3118020 EAN/GTIN: 8013378069311 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Nass-/Trockensauger aus der Premium-Line von DiBO Optimal für die professionelle Reinigung geeignet Kunststoffteile aus hochfestem und vollständig recyclebarem Polypropylen Fahrgestell mit groß bemessenen Hinterrädern, für eine bessere Lenkbarkeit Technische Details: Luftverdrängung 240 m³ pro h / Vakuum 235 mbar / Leistungsaufnahme 1300 kW / Spannung 220/240 V / Kesselinhalt 26 l / Stromkabellänge 8,5 m Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Größe: | 390x390x790 MM | Gewicht: | 10,5 KG | Ursprungsland: | IT |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Allessauger, Allzwecksauger, Mehrzwecksauger, Multifunktionssauger, Multisauger, Nass Sauger, Nass Trocken Sauger, Nass- Trockensauger, Nass- und Trockensauger, Nasssauger, Pumpsauger, Wasser Sauger, Wassersauger, Wasserstaubsauger, boden staubsauger |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |