Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stürmer sauger CLEANCRAFT flexCAT 116 Q Industrie-Trocken-


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     6922-4481635
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     7003140
EAN/GTIN:
     4036351242178
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Artikelbeschreibung:
Sehr leiser und energieeffizienter Sauger - Drehschalter zur Leistungsregulierung - Filterbeutel-Wechselanzeige - Abnehmbares Stromkabel - Durch geringe Baugröße und Stützfuß wenig Platzbedarf und sehr leicht zu verstauen - Flexible Klammern zur Befestigung des Kopfs auf dem Behälter - Kabelaufwicklung am Kopf - Seitenschutz gegen schwarze Streifen an der Wand - Äußerst leise Gummirollen, die keine Streifen hinterlassen - Langlebige, strapazierfähige Komponenten - Ergonomisches und praktisches Design
Technische Daten:
Saugertyp: trocken Max. Leistung: 0,77 kW Luftmenge: 3050 l/min Behältervolumen: 16 l Schlauchdurchmesser: 36 mm Schlauchlänge: 2 m Motor(en) Anzahl: 1 Motor Kühlung: Bypass Schalldruckpegel: 62 dB(A) Elektrische Spannung: 230 V Kabellänge: 10 m Max. Anschlusswert Gerätesteckdosen : Reinigungstank Inhalt: Reinigungspumpe Leistung: Wasserpumpe Leistung: Wasserschlauchanschluss Durchmesser: Unterdruck: Filteroberfläche: 850 qcm Behältermaterial: Kunststoff Abmessungen (L x B x H) ca.: 400 x 400 x 330 mm Gewicht ca.: 5,8 kg Stromart: ~ Netzfrequenz: 50 Hz Energieeffizienzklasse: A
Lieferumfang:
- Filterbeutel 11 l - Schlauch 2 m Ø 36 mm mit Anschlüssen - Griffstück mit Fehlluftregulierung Ø 36/32 mm - Stofffilter 850 cm² - HEPA Kartuschenabluftfilter (Poly M43 1 Micron) - Verchromtes Teleskopsaugrohr Ø 32 mm - Bodendüse ECO mit Klappbürste - Fugendüse Ø 32 mm - Runddüse mit Bürste Ø 32 mm - Polsterdüse Ø 32 mm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Italien
Gewicht:
5,8 kg
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 198,71*
€ 249,85*
Lager 6922
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 198,70*
€ 251,05*
9 Tage
5
€ 5,99*
ab € 213,40*
€ 275,16*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 212,06*
€ 276,12*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 247,67*
€ 310,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,05*
€ 298,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 248,82*
€ 296,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 242,67*
€ 288,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,45*
€ 274,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,70*
€ 236,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.