| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6922-4515872 Herst.-Nr.: 4000300 EAN/GTIN: 4016649040037 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Zugmesser gerade, mit 2 Holzheften. Zugmesser sind universell einsetzbar, wie z. B. zum Entrinden von Stämmen oder für das Nachbearbeiten und Anpassen von Kanthölzern und Balken bei Sanierungen. Das Zugmesser wird ziehend eingesetzt, es sollte nie geschoben werden. Sollte sich das Zugmesser im Holz festsetzen, bitte das Messer rückwärts aus dem Schnitt ziehen. Die »KIRSCHEN« Zugmesser haben eine Klingendicke von 4 bis 4,5 mm am Fasenansatz und werden standardmäßig mit einem Schneidenwinkel für weiches bis mittelhartes Holz von 25° geliefert. Bei hartem und groben Holz sollte der Winkel auf bis zu 35° angepaßt werden. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ursprungsland: | Deutschland / NRW | Maße (LxBxH): | 500x170x35 MM | Gewicht: | 552 GR |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |