Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stürmer OPTIMUM DM 35 V Magnetbohrmaschine


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     6922-4750702
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     3071135
EAN/GTIN:
     4030635038778
Suchbegriffe:
Kernbohreinheit
Magnetkernbohrmaschine
Metallkernbohrmaschinen
Trockenbohrsystem
Artikelbeschreibung:
Hochwertige Magnet-Kernbohrmaschinen mit stufenloser Drehzahlregelung bieten allerhöchste Funktionalität - Hohe Leistung bei kleiner Größe und geringem Gewicht - Stabile Bohrerführung durch lang ausgelegte und tief montierte Pinolenhalterung - Gerät ist geerdet und doppelt isoliert, dadurch ideal für die Baustelle - Mit Kühlung - Kühlmittel wird durch den Bohrer geleitet - Umrüstung von Kern- auf Vollbohren durch wenige Handgriffe - Sichere und zuverlässige Funktion - Interne Selbstschmierungsfunktion, damit wird eine längere Lebensdauer des Getriebes gewährleistet. - Hohe Magnethaltekraft - Magnetfuss verfügt über ein verschleißfestes Design, um die Lebensdauer der Magnetbasis und dadurch die maximale magnetische Haltekraft zu verlängern Ausstattungsdetails: Motor - Leistungsstarker Motor mit hohem Drehmoment und geringer Wartung Führungen - Sichere Führungen für Stabilität und Präzision Bedienfeld - Verwechslungfreie und ergonomische Anordnung der Schalter Handgriffe - Ergonomische robuste Griffe zum „ausbalancierten“ Halten/ Befestigen der Maschine. - Robuste Handkurbel
Technische Daten:
Aufnahmeleistung: 1,55 kW Anschlussspannung: 230 V Phase(n): 1 Ph Stromart: AC Netzfrequenz: 50 Hz Länge ca.: 255 mm Breite/Tiefe ca.: 220 mm Höhe ca.: 300 – 470 mm Gewicht ca.: 10,8 kg Kernbohrer-Durchmesser max. bei manuellem Vorschub: Ø 35 mm Bohrtiefe max. Kernbohren bei manuellem Vorschub: 35 mm Kernbohrer-Durchmesser max. bei automatischem Vorschub: Bohrtiefe max. Kernbohren bei automatischem Vorschub: Bohrer-Durchmesser max. Vollbohrer direkt montiert: Ø 13 mm Bohrtiefe max. Vollbohrer direkt montiert: Bohrer-Durchmesser max. Vollbohrer mit Adapter und Bohrfutter montiert: Bohrtiefe max. Vollbohrer mit Adapter & Bohrfutter montiert: Gewindeschneiden Stahl (S235JR) Kurzzeitbetrieb: Gewindeschneiden Stahl (S235JR) Dauerbetrieb: Gewindeschneiden Aluminium Kurzzeitbetrieb: Gewindeschneiden Aluminium Dauerbetrieb: Spindelaufnahme: Weldon 3/4“ Aufnahme Weldonschaft: Ø 19 mm Gewindebohreraufnahme: Drehzahl(en) im Leerlauf (Rechtslauf): 120 – 830 min-1 stufenlos Drehzahl(en) im Leerlauf (Linkslauf): Drehzahl(en) unter Last (Rechtslauf): Drehzahl(en) unter Last (Linkslauf): Magnet-Haltekraft: 14,8 KN Magnetfußlänge: 166 mm Magnetfußbreite: 80 mm Auslösung Stillstandsmoment Rutschkupplung: Erläuterung Auslösung Stillstandsmoment Rutschkupplung: Schalldruckpegel Lp: Schallleistungspegel Lw: Messunsicherheit K: Vibration: Varioantrieb: Gewindeschneiden: Dauermagnet: Pinolenvorschub: Schnellspannfutter: EMV-Klasse: C2 Norm: DIN EN 55011
Lieferumfang:
- Transportkoffer - Bedienwerkzeug - Sicherungsgurt - Schnellspannbohrfutter
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
China
Gewicht:
10 kg
technische Daten:
Länge ca.: 255 mm Breite/Tiefe ca.: 220 mm Höhe ca.: 300 – 470 mm Gewicht ca.: 10,8 kg Aufnahmeleistung: 1,55 kW Spindel: fest Bohrer: Weldon 3/4 " im Leerlauf (Rechtslauf): 120 – 830 min¯¹ Steuerung der Drehzahlregelung: stufenlos Anschlussspannung: 230 V Phase(n): 1 Ph Stromart: AC Netzfrequenz: 50 Hz Durchmesser max. bei manuellem Vorschub: 35 mm Bohrtiefe max. bei manuellem Vorschub: 35 mm Haltekraft: 14,8 kN Fußlänge: 166 mm Fußbreite: 80 mm EMV-Klasse: C2 Norm: DIN EN 55011 Durchmesser max. direkt montiert: 13 mm
Lieferumfang:
- Transportkoffer - Bedienwerkzeug - Sicherungsgurt - Schnellwechselfutter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 445,98*
€ 523,39*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 446,13*
€ 524,96*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 445,04*
€ 539,09*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 557,54*
€ 653,92*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 523,39*
€ 622,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 519,66*
€ 618,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 466,75*
€ 555,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 458,61*
€ 545,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 445,98*
€ 530,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.