| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6922-4750722 Herst.-Nr.: 6204010 EAN/GTIN: 4036351248996 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Artikelbeschreibung: Für saubere Strahlarbeiten ohne Verschmutzung der Arbeitsumgebung - Geeignet für verschiedene Strahlgüter, z.B. Quarz, Glaskugel, Kunststoffkugel, u.a. - Ideal zur Lackentfernung oder zum Reinigen und Entrosen von Metallteilen aller Art - Hochwertige Arbeitshandschuhe aus Latex sind fest mit dem Gehäuse verbunden - Sichtscheibe mit aufgeklebter Schutzfolie ermöglicht optimale Sicht und Arbeitsschutz bei der Werkstückbearbeitung - Staubfreies Arbeiten aufgrund umlaufender Dichtungen an Deckel- und Türrahmen - Stabiles Ablagegitter ermöglicht Auflegen von Werkstücken im Kabineninnenraum - Mit Öffnung zum Ablassen des Strahlgutes - Ansaugrohr für das Strahlgut am Boden des Auffangbehälters befestigt - Mit Druckluft-Anschluss an der Außenseite - Glasperlen-Strahlmittel, Korund-Strahlmittel, Siliziumkarbid, Kunststoff-Strahlmittel uvm. einsetzbar Ausstattungsdetails - Regulierung des Arbeitsdrucks über Druckregler mit Manometer - Festinstallierte Strahldüse mit 120° Neigung für bequemes Arbeiten mit zwei Händen - Steuerung des Luftstroms erfolgt über Fußpedal - Integrierte Kabinenentlüftung mit auswechselbarem Luftfilter - 12-Volt-Leuchtstoffröhre mit 230-Volt-Netzteil und externem Schalter Technische Daten: Volumen Arbeitskabine: 25,4 l Luftverbrauch: 196 l/min Arbeitsdruck: 5,5 - 7,9 bar Druckluftanschluss: 1/4 Zoll Strahlmittel Kerngröße: 0,12 – 0,25 mm Abmessungen innen: 410 x 310 x 200 mm Abmessungen außen: 475 x 370 x 370 mm Gewicht ca.: 12,5 kg Eingangsdruck max.: 8,5 bar Max. Gewicht auf dem Auflagegitter: 10 kg Max. Gewicht Strahlgut: 5,45 kg Absaugleistung: Handloch Durchmesser: 100 mm Düsendurchmesser: 3,5 mm Aufnahmeleistung Absaugung: Unterdruck Absaugung: Volumenstrom: Lieferumfang: - 3 Keramikdüsen (3,5 mm) - 3 Ersatzfolien für Sichtscheibe
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ursprungsland: | China | Gewicht: | 12,5 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 37 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 52,95* | ab € 147,65* | € 183,5983* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 17 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 191,78* | € 229,57* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 16 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 201,29* | € 240,72* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 6922 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 229,57* | € 271,88* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 6922 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 6922 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 6922 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|