Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Mechanische Messgrößen
>
Waagen
>
Laborwaage
>
Präzisionswaage
>
Artikel
KERN & SOHN GMBH, Plattformwaage, Wägebereich 300 kg,, Wägeschritte 100 g, Wägepl. 315x305 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6922-5681226
Hersteller:
Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
EOB 300K100A
EAN/GTIN:
4045761192119
Suchbegriffe:
Laborwaage
Laborwaagen
Paketwaage
Päckchenwaage
Plattformwaage, Wägebereich 300 kg, Wägeschritte 100 g, Wägeplattform Edelstahl 315x305 mm
Weitere Informationen:
Gewicht:
5,000 kg
Breite:
47,60 cm
Höhe:
11,50 cm
Länge:
40,60 cm
Ursprungsland:
CN
... >
Technischer Handel
>
Lager 6922
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Plattformwaage
,
Wägebrücken
,
Präzisionswaage
,
Tierwaage
,
Veterinärwaage
,
paketwaage kern
,
paketwaage
Angebote
(18)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3EH3T
2 Tage
14
Frei Haus
ab € 108,91*
€ 126,39*
Lager 7303
2 Tage
50
€ 4,90*
ab € 111,47*
€ 143,70*
Lager 6922
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 127,18*
€ 146,49*
Lager 108
Frei Haus
ab € 124,19*
€ 147,30*
Lager 9WV87
25 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 131,95*
€ 151,17*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,49*
€ 174,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,47*
€ 173,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,08*
€ 166,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,32*
€ 159,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,18*
€ 151,34
pro Stück
Lagerstand:
Lager 6922
Versand:
Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bodenstativ EOB-A02B
Kern
EOB-A02B
ab € 77,23*
Zubehör
KERN Kalibrierung Waagen 3
Kern
266679
ab € 114,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen