| |
|
| Artikel-Nr.: 7303-M2005 Herst.-Nr.: EOB 300K100A EAN/GTIN: 4045761192119 |
| |
|
| | |
| Kern EOB 300K100A Plattformwaage Der Klassiker unter Paket- und Veterinärwaagen! Batterie- und Netzbetrieb! - Wägebereich:300 kg. - Ablesbarkeit: 100 g. - Linearität:200 g. - Wägefläche:30,5 x31,5 cm. - Material Wägeplatte: Edelstahl - Kabellänge Anzeigerät:1,8 m. - Einschwingzeit: 3 s. - Wägesystem: Dehnungsmessstreifen PlattformwaageEOB-2017.
Der Klassiker unter den Paket- und Veterinärwaagen. Einfache und komfortable 4-Tasten-Bedienung. Wandhalterung zur Wandmontage des Auswertegeräts, serienmäßig. Erschütterungsfreies Wägen: per Tastendruck wird bei unruhigen Umgebungsbedingungen oder bei Tierwägung ein stabiler Mittelwert gebildet.
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7303 | | | | | | € 4,90* | ab € 113,70* | € 142,86* | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 126,52* | € 147,08* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 124,28* | € 147,88* | | | | | 24 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 131,54* | € 151,69* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 132,31* | € 153,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7303 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7303 | | Versand: Lager 7303 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 156,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7303 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | benutzt, ohne Gebrauchsspuren | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|