Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

COBA EUROPE GMBH, Industriegummi aus SBR Breite 1400 mm,, Höhe 3,0 mm, Länge per LFM


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Industriegummi Standard
Industriegummi Standard
Industriegummi Standard
Industriegummi Standard
Artikel-Nr.:
     6922-60067-D57-CRS00002C
Hersteller:
     Coba Plastics
Herst.-Nr.:
     CRS00002C
EAN/GTIN:
     5013745002340
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Industriegummi aus SBR Breite 1400 mm, Höhe 3,0 mm, Länge per LFM
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,000 kg
Breite:
0,00 cm
Höhe:
0,00 cm
Länge:
0,00 cm
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
pro Meter
Frei Haus
ab € 26,89*
€ 36,60*
11 Tage
unbekannt
pro Meter
Frei Haus
ab € 39,25*
€ 53,51*
7 Tage
5
pro Stück
€ 6,99*
ab € 64,63*
€ 84,31*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 36,60*
€ 43,55
pro Meter
ab 2 Meter
€ 36,11*
€ 42,97
pro Meter
ab 5 Meter
€ 34,28*
€ 40,79
pro Meter
ab 10 Meter
€ 32,89*
€ 39,14
pro Meter
ab 20 Meter
€ 32,26*
€ 38,39
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 26,89*
€ 32,00
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 26,89* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.