Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

COBA EUROPE GMBH, Industriegummi aus SBR Breite 1400 mm,, Höhe 4,5 mm, Länge per LFM


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Industriegummi Standard
Industriegummi Standard
Industriegummi Standard
Industriegummi Standard
Artikel-Nr.:
     6922-60067-D57-CRS00003C
Hersteller:
     Coba Plastics
Herst.-Nr.:
     CRS00003C
EAN/GTIN:
     5060103532841
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Industriegummi aus SBR Breite 1400 mm, Höhe 4,5 mm, Länge per LFM
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,000 kg
Breite:
0,00 cm
Höhe:
0,00 cm
Länge:
0,00 cm
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
pro Meter
Frei Haus
ab € 40,77*
€ 54,64*
11 Tage
unbekannt
pro Meter
Frei Haus
ab € 55,42*
€ 73,97*
7 Tage
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 87,11*
€ 111,51*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 54,64*
€ 65,02
pro Meter
ab 2 Meter
€ 53,76*
€ 63,97
pro Meter
ab 5 Meter
€ 51,40*
€ 61,17
pro Meter
ab 10 Meter
€ 49,33*
€ 58,70
pro Meter
ab 20 Meter
€ 47,69*
€ 56,75
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 40,77*
€ 48,52
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 40,77* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.