Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

COBA EUROPE GMBH, Industriegummi aus NBR Breite 1400 mm,, Höhe 4,5 mm, Länge per LFM


Menge:  Meter  
Produktinformationen
COBA
COBA
Artikel-Nr.:
     6922-60067-D57-NIS00003C
Hersteller:
     Coba Plastics
Herst.-Nr.:
     NIS00003C
EAN/GTIN:
     5060103533701
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Gummiläufer
anti-ermuedungsmatte schwarz
Industriegummi aus NBR Breite 1400 mm, Höhe 4,5 mm, Länge per LFM
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,000 kg
Breite:
0,00 cm
Höhe:
0,00 cm
Länge:
0,00 cm
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
pro Meter
Frei Haus
ab € 74,95*
€ 96,43*
7 Tage
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 151,16*
€ 187,95*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 96,43*
€ 114,75
pro Meter
ab 2 Meter
€ 95,39*
€ 113,51
pro Meter
ab 5 Meter
€ 91,40*
€ 108,77
pro Meter
ab 10 Meter
€ 88,65*
€ 105,49
pro Meter
ab 500 Meter
€ 74,95*
€ 89,19
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 74,95* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.