Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TORWEGGE, Röllchen-U-Leisten, Achsabst. 66 mm,, KS-Rollen, Bau-H 36 mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen
RÖLLCHEN-U-LEISTE, RU-66N
RÖLLCHEN-U-LEISTE, RU-66N
Artikel-Nr.:
     6922-61543-D57-RU-66N
Hersteller:
     Torwegge
Herst.-Nr.:
     RU-66N
EAN/GTIN:
     4042974154682
Suchbegriffe:
Palettenrollschienen
Rollenbahnsegmente
Rollenleiste
Rollschienen
Röllchen-U-Leisten, Profil 26x29x26 mm, verzinkt, Kunststoffrolle Durchm. 28 mm, Traglast 6 kg/Rolle, Achsabstand 66 mm
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,590 kg
Breite:
3,45 cm
Höhe:
3,60 cm
Länge:
0,00 cm
Ursprungsland:
DE
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
unbekannt
1
pro Stück
€ 5,45*
ab € 7,78*
€ 10,83*
Lager 6922
unbekannt
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 7,78*
€ 10,83*
1 Tag
unbekannt
8
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,78*
€ 11,23*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 10,83*
€ 12,89
pro Meter
ab 2 Meter
€ 10,76*
€ 12,80
pro Meter
ab 5 Meter
€ 10,37*
€ 12,34
pro Meter
ab 10 Meter
€ 10,14*
€ 12,07
pro Meter
ab 20 Meter
€ 9,62*
€ 11,45
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 7,78*
€ 9,26
pro Meter
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.