Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TORWEGGE, Röllchen-U-Leisten, Achsabst. 66 mm,, KS-Rollen Spurkranz, Bau-H 36/43 mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen
RÖLLCHEN-U-LEISTE, RU-66SP
RÖLLCHEN-U-LEISTE, RU-66SP
Artikel-Nr.:
     6922-61543-D57-RU-66SP
Hersteller:
     Torwegge
Herst.-Nr.:
     RU-66SP
EAN/GTIN:
     4042974154712
Suchbegriffe:
Palettenrollschienen
Rollenbahnsegmente
Rollenleiste
Rollschienen
Röllchen-U-Leisten, Profil 26x29x26 mm, verzinkt, Kunststoffrolle mit Spurkranz, Durchm. 28/41 mm, Traglast 6 kg/Rolle, Achsabstand 66 mm
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,610 kg
Breite:
3,45 cm
Höhe:
4,20 cm
Länge:
0,00 cm
Ursprungsland:
DE
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
unbekannt
1
pro Stück
€ 5,45*
ab € 9,20*
€ 12,81*
Lager 6922
unbekannt
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 9,20*
€ 12,81*
1 Tag
unbekannt
8
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,21*
€ 13,07*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 12,81*
€ 15,24
pro Meter
ab 2 Meter
€ 12,58*
€ 14,97
pro Meter
ab 5 Meter
€ 12,18*
€ 14,49
pro Meter
ab 10 Meter
€ 11,70*
€ 13,92
pro Meter
ab 20 Meter
€ 11,31*
€ 13,46
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 9,20*
€ 10,95
pro Meter
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.