Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EDMOLIFT HEBETECHNIK GMBH, Hub-Neigegerät, Tragl. 1500 kg,, U-Platte LxB 1200x1050 mm, Hub 820 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hub-Neigegerät
Hub-Neigegerät
Hub-Neigegerät
Artikel-Nr.:
     6922-61548-D57-34010
Hersteller:
     EdmoLift Hebetechnik
Herst.-Nr.:
     34010
EAN/GTIN:
     7340092800472
Suchbegriffe:
Behälterneiger
Hub-Neige-Gerät
Hub-Neige-Tisch
Hub-Neigegerät
Hub-Neigegerät, Traglast 1500 kg, U-Form-Tischplatte LxB 1200x1050 mm, Nutzhub 820 mm, Bauhöhe 6 mm, Motor 400 V / 0,75 kW
Weitere Informationen:
Gewicht:
380,000 kg
Breite:
158,00 cm
Höhe:
16,00 cm
Länge:
145,00 cm
Ursprungsland:
SE
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
73 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 7.547,41*
€ 7.808,76*
Lager 6922
41 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 7.700,75*
€ 7.809,26*
90 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 8.884,74*
€ 8.993,24*
Frei Haus
ab € 9.320,82*
€ 9.429,33*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.809,26*
€ 9.293,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.779,67*
€ 9.257,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.720,48*
€ 9.187,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.700,75*
€ 9.163,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.