Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPL DEUTSCHAND GMBH, Flachspiegel ohne Rahmen,, Spiegelfläche BxH 400x600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Flachspiegel aus Plexiglas (Art. 32852)
Modellbeispiel: Flachspiegel aus Plexiglas (Art. 32852)
Detailansicht: 2 Jahre Garantie
Anwendungsbeispiel: Flachspiegel aus Plexiglas (Art. 40178)
Detailansicht: Kunststoffecken
Anwendungsbeispiel: Flachspiegel aus Plexiglas (Art. 32851)
Technische Ansicht:
Artikel-Nr.:
     6922-61555-D57-4600PLS
Hersteller:
     SPL
Herst.-Nr.:
     4600PLS
EAN/GTIN:
     3547311330053
Suchbegriffe:
Flachspiegel
flachspiegel
Flachspiegel ohne Rahmen, Spiegelfläche BxH 400x600 mm, Gewicht 3 kg
Weitere Informationen:
Gewicht:
2,000 kg
Breite:
60,00 cm
Höhe:
40,00 cm
Länge:
60,00 cm
Ursprungsland:
FR
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 104,90*
€ 125,06*
6 Tage
40
Frei Haus
ab € 111,44*
€ 132,03*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 117,03*
€ 138,02*
6 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 126,95*
€ 149,66*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,02*
€ 164,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,81*
€ 162,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,63*
€ 157,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,96*
€ 154,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,03*
€ 139,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SPL
5000
ab € 96,18*
Ähnlich
SPL
6000
ab € 114,95*
Ähnlich
SPL
ab € 64,78*
Ähnlich
SPL
ab € 55,54*
Ähnlich
SPL
ab € 54,87*
Ähnlich
SPL
ab € 43,08*
Ähnlich
SPL
ab € 55,22*
Ähnlich
SPL
ab € 68,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.