Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KIGA KUNSTSTOFFTECHNIK GMBH, Kunststoffpalette, 3 Kufen,, BxTxH 800x1200x155 mm, o. Rand, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kunststoffpalette, PE-RE, schwarz, Oberdeck geschl., ohne Rand, 3 Kufen, BxTxH 8
Kunststoffpalette, PE-RE, schwarz, Oberdeck geschl., ohne Rand, 3 Kufen, BxTxH 8
Kunststoffpalette, PE-RE, schwarz, Oberdeck geschl., ohne Rand, 3 Kufen, BxTxH 8
Artikel-Nr.:
     6922-61564-D57-V1000-SK
Hersteller:
     KIGA Kunststofftechnik
Herst.-Nr.:
     V1000-SK
EAN/GTIN:
     4250690701398
Suchbegriffe:
Kunststoff-Halbpalette
Kunststoffpalette
kunststoffpalette kiga
kunststoff halbpalette
Kunststoffpalette, PE-RE, schwarz, Oberdeck geschl., ohne Rand, 3 Kufen, BxTxH 800x1200x155 mm, Traglast stat/dynam/Regal 7500/2500/600 kg
Weitere Informationen:
Gewicht:
13,500 kg
Breite:
80,00 cm
Höhe:
15,50 cm
Länge:
120,00 cm
Ursprungsland:
DE
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 82,92*
€ 105,54*
€ 5,00*
ab € 88,26*
€ 112,11*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 88,71*
€ 112,68*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,54*
€ 125,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,84*
€ 124,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,21*
€ 118,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,55*
€ 113,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,92*
€ 98,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.