Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FUNCKE, Auffangset: einfacher Auffanggurt,, Verbindungsmittel, Karabiner, Rucksack


Menge:  Satz  
Produktinformationen
FUNCKE, Auffangset: einfacher Auffanggurt,, Verbindungsmittel, Karabiner, Rucksack
Artikel-Nr.:
     6922-62024-D57-50010014
Hersteller:
     FUNCKE
Herst.-Nr.:
     50010014
EAN/GTIN:
     4262423921362
Suchbegriffe:
Absturzsicherungs-Set
Absturzsicherungsset
Auffangset
Absturzsicherung Glasreinigung
Auffangset bestehend aus: einfacher Auffanggurt, Verbindungsmittel m. Stahlkarabiner, Rucksack
Weitere Informationen:
Gewicht:
2,280 kg
Breite:
28,00 cm
Höhe:
14,00 cm
Länge:
40,00 cm
Ursprungsland:
DE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 93,60*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 93,60* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 118,30*
€ 140,78
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 117,12*
€ 139,37
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 113,06*
€ 134,54
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 109,93*
€ 130,82
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 93,60*
€ 111,38
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.