Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RR, Kranarm, starr,, L 2400 mm, Tragl. 500-5000 kg, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Artikel-Nr.:
     6922-62094-D57-100800145
Hersteller:
     RR
Herst.-Nr.:
     100800145
EAN/GTIN:
     4251305404147
Suchbegriffe:
Kranarm
Lastarm Stapler
Teleskoplader Gabelstapler
teleskoplader gabelstapler
Kranarm für Gabelstapler, Länge 2400 mm, Traglast 500-5000 kg, starr, RAL 5010 enzianblau
Weitere Informationen:
Gewicht:
84,000 kg
Breite:
62,00 cm
Höhe:
25,00 cm
Länge:
240,00 cm
Ursprungsland:
DE
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 832,37*
€ 904,44*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 848,19*
€ 916,42*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 868,94*
€ 941,36*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 877,38*
€ 952,47*
10 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 914,68*
€ 1.052,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 916,42*
€ 1.090,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 908,18*
€ 1.080,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 870,99*
€ 1.036,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 855,45*
€ 1.017,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 848,19*
€ 1.009,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
100800600
ab € 842,38*
Ähnlich
k.A.
100800602
ab € 829,96*
Ähnlich
RR-Industrietechnik
276424
ab € 832,81*
Ähnlich
RR-Industrietechnik
276423
ab € 833,63*
Ähnlich
RR-Industrietechnik
276422
ab € 829,27*
Ähnlich
RR-Industrietechnik
276425
ab € 1.057,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.