Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PGL, Servicewagen,Vollausstattung,Mopp 500mm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PGL, Servicewagen,Vollausstattung,Mopp 500mm,
Artikel-Nr.:
     6922-63023-D57-1200301711
Hersteller:
     PGL
Herst.-Nr.:
     100233
EAN/GTIN:
     4250849611059
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Maxi Servicewagen, inkl. Trockensauger, Klapphalter, Teleskopstiel, 10xMopp 50 cm, 2xEimer 17 l, Mopppresse, 4xEimer 4 l und 1 Müllsackhalter
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,000 kg
Breite:
0,00 cm
Höhe:
0,00 cm
Länge:
0,00 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 512,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 608,06*
€ 723,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 603,47*
€ 718,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 578,21*
€ 688,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 554,66*
€ 660,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 512,95*
€ 610,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.