Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PGL, Armhebelspender für 1000 ml, Euro-Flaschen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PGL, Armhebelspender für 1000 ml, Euro-Flaschen
Artikel-Nr.:
     6922-63023-D57-1220700537
Hersteller:
     PGL
Herst.-Nr.:
     100308
EAN/GTIN:
     4250849699842
Suchbegriffe:
Armhebel-Spender
Armhebelspender
Desinfektionsmittel-Spender
Desinfektionsmittelspender
Armhebelspender für 1000 ml Euro-Flaschen
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,000 kg
Breite:
0,00 cm
Höhe:
0,00 cm
Länge:
0,00 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,40*
€ 73,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,29*
€ 72,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,06*
€ 69,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,15*
€ 68,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,62*
€ 66,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,86*
€ 53,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.