| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6922-63052-D57-20150700002000 Herst.-Nr.: 20150700002000 EAN/GTIN: 4251765301864 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Vom Fahrersitz aus ist die Entriegelung für das Kippen über die seitlichen Abrollkufen zu lösen. Eine Abfangvorrichtung begrenzt den Kippvorgang bei ca. 90° und schützt so den Behälter vor Beschädigung. Beim Wiederaufrichten des Behälters erfolgt selbsttätig die erneute Verriegelung. Inklusive Kette zur Abrutschsicherung. Standardmäßig in Eichinger-Orange (RAL 2004) Optional lieferbar: • 2 Lenk- und 2 Bock-Rollen • Schiebegriff • Deckel, verzinkt, mehrteilig • Kranösen • Anhängekupplung • in RAL-Sonderfarbe pulverbeschichtet • in RAL-Sonderfarbe lackiert • feuerverzinkte Ausführung • Edelstahlausführung Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ursprungsland: | DE | Länge der VPE: | 1200 mm | Breite der VPE: | 830 mm | Höhe de VPE: | 820 mm | Bruttogewicht der VPE: | 150 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: kipp behälter, kippbehälter 400l, Müllcontainer für Induriewertstoffe, Müllbehälter für Stapler, Muldenkipper, Großraumkippbehälter, Abrollkufen-Kippbehälter, Muldenkippbehälter, Mini-Kippbehälter, Universalkipper, Schwerlastkipper |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (6) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 31 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 885,40* | € 972,97* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 901,69* | € 990,17* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 6922 | 14 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 906,11* | € 998,40* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 26 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 944,33* | € 1.030,36* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 26 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 940,54* | € 1.034,87* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 6922 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 6922 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 6922 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|