| |
|
| Artikel-Nr.: 6922-63052-D57-30120300000097 Herst.-Nr.: 30120300000097 EAN/GTIN: 4251765317469 |
| |
|
| | |
| Gerade, öl- und wasserdichte Auffangwanne mit stabilen Gitterrosten gemäß Industrienorm. Die Paletten sind mit Standbügeln, die gleichzeitig als Stapler-Einfahrtaschen dienen, in verschiedenen Größen und Auffangtiefen erhältlich. Ausführung mit oder ohne Gitter wählbar. Standardmäßig in Eichinger-Orange (RAL 2004) Optional lieferbar: • 2 Lenk- und 2 Bock-Rollen • in RAL-Sonderfarbe lackiert • in RAL-Sonderfarbe pulverbeschichtet • feuerverzinkte Ausführung • Sondergrößen Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | DE | Länge der VPE: | 1230 mm | Breite der VPE: | 830 mm | Höhe de VPE: | 360 mm | Bruttogewicht der VPE: | 55 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: auffangwanne, Transport-Auffangwanne, Sammelwanne aus Stahl, Gefahrstoffstation, Auffangwanne aus Stahl, Gefahrstoff-Auffangwanne, Abfüllstation, Fass-Regal, Gefahrstoff-Regal |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 334,21* | € 395,32* | | | | Lager 6922 | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 335,02* | € 396,70* | | | | | | 100 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 346,01* | € 405,73* | | | | | 100 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 344,72* | € 405,73* | | | | | 100 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 342,77* | € 405,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|