Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Oberflächentechnik
>
Schleifscheibe
>
Haftschleifscheibe
>
Deltaschleifblatt
>
Holz-Deltaschleifblatt
>
Artikel
Flex Klett-Schleifpapier SelectFlex 290-12 SE-P100 VE25 #348570
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6922A-10113-D44-348570
Hersteller:
FLEX
Herst.-Nr.:
348570
EAN/GTIN:
4030293135239
Suchbegriffe:
Deltaschleifblatt
Dreieck-Schleifblatt
Holz-Deltaschleifblatt
Flex Klett-Schleifpapier SelectFlex 290-12 SE-P100 VE25 #348570
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,64 kg
Adresse:
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, Bahnhofstraße 15 , 71711 Steinheim, info@flex-tools.com, tel. +49 7144 828 0
Sicherheitshinweis:
www.flex-tools.com
... >
Lager 6922
>
Flex
>
Flex Zubehör
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 6922
15 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 50,74*
€ 66,70*
Lager 415
9 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 6,95*
ab € 65,47*
€ 83,59*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 66,70*
€ 79,37
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 65,23*
€ 77,62
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 62,44*
€ 74,30
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 59,76*
€ 71,11
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 50,74*
€ 60,38
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 2,0296* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 6922
Versand:
Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flex 290-12 MF-P40 VE12
FLEX
531948
€ 35,51*
Ähnlich
Klett-Schleifpapier-Select, dreieckig 290 mm, P40, 20 Stück für GE, GE MH
FLEX
370940
€ 64,60*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.