| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6922A-11115-D39-17575 Herst.-Nr.: 17575 EAN/GTIN: 4003318017575 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Das Vorhangschloss ABUS 235Z eignet sich für die Absicherung von Schränken, Schubladen, Scheunen, Gartentoren, Strandkörben, Fahrradkörben usw. Das Zuhaltungsschloss besteht aus einem verzinkt-chromatierten Stahlgehäuse, einem schwenkbaren Stahlbügel sowie einem vermessingten Schlüssellochverdeck. Somit ist es ideal für den Außeneinsatz geeignet. Durch die Funktion des Schließzwangs wird ABUS 235Z ausschließlich über den Schlüssel verriegelt. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 0,151 kg | Anwendungsbereiche / Einsatz: | Absicherung von geringen Werten / Gegenständen oder bei niedrigem Diebstahlrisiko | Zylinderart: | Kein Zylinder |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 8,69* | € 12,90* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 6922 | | ![](/p.gif) | | 12 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 10,05* | € 12,94* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 8,50* | ab € 9,18* | € 12,95* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 6922 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 155,28* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 6922 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 6922 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|