Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEDI Kunststoff-Kabeltrommel Primus, 25 m HEDI Panzerkabel, spritzwassergeschützt # K1Y25UTF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HEDI Kunststoff-Kabeltrommel Primus, 25 m HEDI Panzerkabel, spritzwassergeschützt # K1Y25UTF
HEDI Kunststoff-Kabeltrommel Primus, 25 m HEDI Panzerkabel, spritzwassergeschützt # K1Y25UTF
Hedi Logo
Bild2
Bild3
Bild4
Bild5
Artikel-Nr.:
     6922A-13414-D44-K1Y25UTF
Hersteller:
     Hedi
Herst.-Nr.:
     K1Y25UTF
EAN/GTIN:
     4003644008223
Suchbegriffe:
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
Kunststoff-Kabeltrommel
kabeltrommel 25 m aussenbereich
Kunststoff-Kabeltrommel Primus, 25 m HEDI Panzerkabel AT-N07V3V3-F 3G1,5, 3 Schuko-Steckdosen, DiagS und Thermoschutzschalter. Für den ständigen Einsatz im Freien.
Weitere Informationen:
Kabellänge:
25 m
Kabelfarbe:
gelb
Material Gehäuse:
Kunststoff
Anzahl Schuko-Steckdosen:
3
... > Lager 6922 > Hedi > Hedi
Weitere Suchbegriffe: gartenkabeltrommel 25m, gartenkabeltrommel, Gartenkabeltrommel; Kabeltrommel; Kunststoff-Kabeltrommel; Starkstromverlängerung; Verlängerungskabel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 79,15*
€ 101,11*
4 Tage
2
€ 6,45*
ab € 81,94*
€ 104,39*
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 135,07*
€ 170,91*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,11*
€ 120,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,06*
€ 119,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,25*
€ 113,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,13*
€ 108,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,15*
€ 94,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.