Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEDI Kunststoff-Kabeltromm. 25m K1Y25UTF XYMM-J3G1,5 gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HEDI Kunststoff-Kabeltromm. 25m K1Y25UTF XYMM-J3G1,5 gelb
HEDI Kunststoff-Kabeltromm. 25m K1Y25UTF XYMM-J3G1,5 gelb
Artikel-Nr.:
     9UZUT-1048215
Hersteller:
     Hedi
Herst.-Nr.:
     48215
EAN/GTIN:
     4003644008223
Suchbegriffe:
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
Kunststoff-Kabeltrommel
kabeltrommel 25 m aussenbereich
Kunststoff mit standfestem Stahlrohr-Rahmen, stehend und liegend einsetzbar, Rotationsstopp-Schalter, Stecker-Parkstation, ergonomischem, isoliertem Bügelgriff mit rutschfestem Kunststoffprofil, Thermoschalter, Schutzkontaktsteckdosen mit Klappdeckel, mit Funktions-LEDs grün und rot, spritzwassergeschützt IP44 und Gummistecker, Hammerschlagzeichen T
Weitere Suchbegriffe: gartenkabeltrommel 25m, gartenkabeltrommel, Verlängerungen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 79,07*
€ 101,68*
Lager 9UZUT
2
€ 6,45*
ab € 81,86*
€ 105,03*
Preise: Lager 9UZUT
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,03*
€ 124,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,50*
€ 123,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,63*
€ 117,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,22*
€ 112,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,86*
€ 97,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 9UZUT
Versand: Lager 9UZUT
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,45*
ab € 33,00*
€ 6,45*
ab € 165,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9UZUT
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.