Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEDI Kunststoff-Kabeltrommel Professional Plus 320, 50 m Neopren-Gummi-Leitung 5x2,5 mm² # K4503020D2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HEDI Kunststoff-Kabeltrommel Professional Plus 320, 50 m Neopren-Gummi-Leitung 5x2,5 mm² # K4503020D2
HEDI Kunststoff-Kabeltrommel Professional Plus 320, 50 m Neopren-Gummi-Leitung 5x2,5 mm² # K4503020D2
Hedi Logo
Artikel-Nr.:
     6922A-13414-D44-K4503020D2
Hersteller:
     Hedi
Herst.-Nr.:
     K4503020D2
EAN/GTIN:
     4003644012473
Suchbegriffe:
CEE Kabeltrommel
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
Kunststoff-Kabeltrommel
Kunststoff-Kabeltrommel Professional Plus 320, 50 m Neopren-Gummi-Leitung H07RN-F 5G2,5 mit druckwasserdichtem CEE-Stecker 5x16 A, 3 druckwasserdichte Schuko-Steckdosen, Schutzart IP 67, und Thermoschutzschalter.
Weitere Informationen:
Kabellänge:
5 m
Kabelfarbe:
schwarz
Material Gehäuse:
Kunststoff
Anzahl Schuko-Steckdosen:
3
Anzahl Steckdosen CEE 5x16 A:
2
... > Lager 6922 > Hedi > Hedi
Weitere Suchbegriffe: hedi kunststoff kabeltrommel, gartenkabeltrommel, kabeltrommel 5m, CEE Kabeltrommel; Gartenkabeltrommel; Kabeltrommel; Kunststoff-Kabeltrommel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 626,41*
€ 720,51*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 661,83*
€ 762,32*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 720,51*
€ 857,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 710,40*
€ 845,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 684,91*
€ 815,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 663,73*
€ 789,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 626,41*
€ 745,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.