Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

K4503020D2 Kunststoff-Kabeltrommel 50m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HEDI Kunststoff-Kabeltrommel Professional Plus 320, 50 m Neopren-Gummi-Leitung 5x2,5 mm² # K4503020D2
HEDI Kunststoff-Kabeltrommel Professional Plus 320, 50 m Neopren-Gummi-Leitung 5x2,5 mm² # K4503020D2
Hedi Logo
Artikel-Nr.:
     721-01895489
Hersteller:
     Hedi
Herst.-Nr.:
     K4503020D2
EAN/GTIN:
     4003644012473
Suchbegriffe:
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
Kunststoff-Kabeltrommel
kunststoff-kabeltrommel 50m
K4503020D2 Kunststoff-Kabeltrommel 50m
Weitere Suchbegriffe: gartenkabeltrommel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 613,14*
€ 703,98*
Lager 721
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 666,88*
€ 760,84*
Preise: Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 760,84*
€ 905,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 752,98*
€ 896,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 726,96*
€ 865,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 704,62*
€ 838,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 666,88*
€ 793,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 721
Versand: Lager 721
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.