| |
|
| Artikel-Nr.: 6922A-13616-D44-488812 Herst.-Nr.: 488812 EAN/GTIN: 5704049907560 |
| |
|
| | |
| Leichtgewichtige und aufladbare Kopflampe mit neuester LED-CREE-POWER-CHIP-Technologie. Der spezielle Hyperfokus™ sorgt in jeder Einstellung für hervorragendes Licht. Der Aluminiumkopf wirkt zudem als Kühlkörper, sodass die ordnungsgemäße Kühlung der LED-Leuchtmittel sichergestellt ist. Einstellbarer Winkel - 85°. Batteriefach am Hinterkopf zum Ausgleichen des Gewichts. Akkustisches Signal bei niedrigem Batteriestand. Sicherheitslicht an der Rückseite (rote LED-Leuchte). • Lampenkopf: Hi-Tech Kunststoff-Verbund mit hochfestem Aluminium • Schalter: Metallknopf unter dem Kopf • Temperatur: - 20 °C bis + 35 °C • Akku: Li-ion Polymer • Kopfbandlänge: 500 - 700 mm • Lieferumfang: 100 – 240 V AC Adapter mit USB-Kabel; hochwertige Tasche mit Klettverschluss; abnehmbares und waschbares Stirnband Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | China | Gewicht: | 195 kg | Farbe: | schwarzes Kopfband | Abmessungen: | • Länge Kopfband: 50-70 cm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |