| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-662558 Herst.-Nr.: 488812 EAN/GTIN: 5704049907560 |
| |
|
| | |
| LED-Kopflampe V4pro rechargeable
• Kompakte Ausführung Gehäuse aus hochwertigem Kunststoffverbund und eloxiertem Aluminium, spritzwassergeschützt. Mit 4-stufigem Druckschalter und goldbeschichteten Kontakten. Hyperfocus™ zum stufenlos einstellbaren Lichtstrahl von Flut- auf Punktlicht. Verstellbares, abnehm- und waschbares Kopfband. Arbeitstemperatur –30 °C bis +60 °C. Ausführung: Gehäuse aus hochwertigem Kunststoffverbund und eloxiertem Aluminium, spritzwassergeschützt. Mit 4-stufigem Druckschalter und goldbeschichteten Kontakten. Hyperfocus™ zum stufenlos einstellbarem Lichtstrahl von Flut- auf Punktlicht. Verstellbares, abnehm- und waschbares Kopfband. Arbeitstemperatur –30 °C bis +60 °C. Lieferung mit Li-Ion-Akku 3,7 V/2800 mAh, 100–240-VAC-Adapter mit USB-Kabel, Stirnband und Gürteltasche. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kopflampe led akku, kopflampe led, kopflampe, Lampe, Taschenlampe, Akku-Kopflampe, LED-Kopflampe, Leuchtmittel, LED-Akku-Kopflampe, Akku-LED-Kopflampe, Akku-LED-Stirnlampe, Akku-Stirnlampe, LED, LED-Stirnlampe, 7890380180, 90380180 |
| | |
| |