Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EWO DN 7,2 Stecker m. Europrofil, QN (6 bar Vordruck / ∆p = 1 bar): 1.500 Nl/min, MOP: 16 bar, G⅛ i, Länge: 30 mm, SW 14 #308-062


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DN 7,2 Stecker m. Europrofil, G1/8 i, L: 30 mm, SW 14
DN 7,2 Stecker m. Europrofil, G1/8 i, L: 30 mm, SW 14
Artikel-Nr.:
     6922A-13812-D47-308-062
Hersteller:
     ewo
Herst.-Nr.:
     308-062
EAN/GTIN:
     4030875035605
Suchbegriffe:
Schnellkupplung Druckluft
Schnellverschluss-Kupplung Druckluf...
Schnellverschlusskupplung Druckluft
Stecker für Druckluftschnellkupplun...
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,02 kg
Ursprungsland:
3L
... > Lager 6922 > EWO > EWO
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Box
€ 5,00*
ab € 0,79*
€ 1,14*
90 Tage
nicht lagernd
5
pro Box
€ 9,00*
ab € 0,83*
€ 1,38*
30 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
€ 5,90*
ab € 1,04*
€ 1,46*
Lager 6922
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 27,19*
€ 35,61*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 35,61*
€ 42,38
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 32,26*
€ 38,39
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 30,69*
€ 36,52
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 29,63*
€ 35,26
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 28,68*
€ 34,13
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 27,19*
€ 32,36
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 5,438* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.