Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KIESEL Rundmaul-Schmiedezange 700 mm #1113 700


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KIESEL Rundmaul-Schmiedezange 700 mm #1113 700
Artikel-Nr.:
     6922A-14405-D46-1113 700
Hersteller:
     Kiesel
Herst.-Nr.:
     1113 700
EAN/GTIN:
     4250157124548
Suchbegriffe:
Dornzange
Döpperzange
Schmiede-Nietzange
Schmiedezange
Weitere Informationen:
Gewicht:
2,5 kg
Ursprungsland:
Germany
Weitere Suchbegriffe: schmiedezange 700 mm, dornzange
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,69*
€ 124,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,15*
€ 122,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,41*
€ 119,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,70*
€ 116,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,22*
€ 99,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.