Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KIESEL Henkellocheisen 56 mm #1200 56


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KIESEL Henkellocheisen 56 mm #1200 56
Artikel-Nr.:
     6922A-14405-D46-1200 56
Hersteller:
     Kiesel
Herst.-Nr.:
     1200 56
EAN/GTIN:
     4250157102072
Suchbegriffe:
Formlocheisen
Henkellocheisen
Locheisen
henkellocheisen 56mm
KIESEL Henkellocheisen 56 mm #1200 56
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,85 kg
Ursprungsland:
Germany
Weitere Suchbegriffe: henkellocheisen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,70*
€ 131,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,83*
€ 130,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,63*
€ 125,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,12*
€ 122,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,83*
€ 105,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.