Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom Schlosserhammer Graphitstiel SLS 40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Facom Hammer, Schlosserhammer Graphit-Stiel 1kg
Facom Hammer, Schlosserhammer Graphit-Stiel 1kg
Facom Hammer, Schlosserhammer Graphit-Stiel 1kg
Artikel-Nr.:
     6922A-15412-D44-200C.40SLS
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     200C.40SLS
EAN/GTIN:
     3662424028519
Suchbegriffe:
Fäustel
Handfäustel
Mokerhammer
Schlosserhammer (deutsche Form)
Facom Schlosserhammer Graphitstiel SLS 40 mm
Weitere Informationen:
Produktstärken:
<b>Produktstärken:</b><br/>Ausgestattet mit dem SLS-System von FACOM®, um ein unbeabsichtigtes Herabfallen zu verhindern.<br/>Die spezielle Sicherung mittels verpresstem Stahlseil mit Rotationsmöglichkeit für mehr Arbeitskomfort bei Arbeiten in Höhen.<br/>Ergonomischer Sicherheitsstiel mit Graphitkern200C.60SLS
Technische Daten:
<b>Technische Daten:</b><br/>L [mm]: 330<br/>L1 [mm]: 108<br/>L2 [mm]: 40<br/>[kg]: 1,050
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 31,72*
€ 41,83*
€ 8,95*
ab € 30,83*
€ 42,04*
16 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 33,88*
€ 44,63*
9 Tage
10
€ 5,99*
ab € 38,37*
€ 52,04*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 43,84*
€ 57,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,42*
€ 68,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,88*
€ 66,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,64*
€ 63,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,09*
€ 61,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,63*
€ 60,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,84*
€ 52,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Facom
MOUSQ6X60SLS
ab € 4,15*
Zubehör
Facom
CT-ACC2M
ab € 18,35*
Zubehör
Facom
LAN1.2
ab € 22,59*
Zubehör
Facom
CT70-100
ab € 69,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.