Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Schlagwerkzeug
>
Hämmer
>
Schlosserhammer
>
Schlosserhammer (französische Form)
>
Artikel
Facom Hammer, Schlosserhammer Graphit-Stiel 1kg
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-9103274
Hersteller:
Facom
Herst.-Nr.:
200C.40SLS
EAN/GTIN:
5059040068186
Suchbegriffe:
Fäustel
Handfäustel
Mokerhammer
Schlosserhammer (deutsche Form)
Hammerart = Schlosserhammer
Griff-Material = Graphit
Gewicht = 1kg
Höhensichere Hämmer mit Graphitgriff, Facom SLS. Sicheres Arbeiten in großer Höhe Das SLS (Safety Lock System, Sicherheitssperrsystem), eine Werkzeug-Serie von Facom, wurde für den Einsatz in großer Höhe entwickelt. Sie bewahren den Komfort, die Qualität und die Leistungsfähigkeit, die Sie erwarten. Der Facom-Graphithammer ist mit einem DIN- und Nieten-Kopf erhältlich. Die Graphitkern sorgt für Festigkeit und ist unzerbrechlich. Der Kern ist in der Mitte mit Polypropylen beschichtet, um Vibrationen zu reduzieren. Die Beschichtung der zwei inneren Abschnitte ist eine Elastomeroberfläche für ausgezeichnete Griffigkeit und Beständigkeit gegen herkömmliche Werkstatt-Korrosionsmittel. Dadurch ist der Hammer sicherer und besitzt eine höhere Lebensdauer als Holzhämmer. Eigenschaften und Vorteile Werkzeug mit einer Facom SLS-Befestigungslösung, um jedes Risiko eines versehentlichen Fallenlassens auszuschließen Die gecrimpte, "rotierende" Kabellösung sorgt für hohe Ergonomie. Ergonomischer Sicherheitsgriff mit Graphitkern Das dämpfende Material bietet einen ausgezeichneten Vibrationsschutz. Weicher Elastomergriff für sicheren Halt und Komfort Breiter Schutz, um einen Griffverlust zu verhindern. Polypropylen für Vibrationsschutz Elastomer für Griffigkeit und Beständigkeit gegenüber korrosiven Werkstattchemikalien DIN- und Nieten-Kopf-Optionen. Produktanwendung Höhensichere Werkzeuge SLS Facom hat die Werkzeuge der Serie SLS eingeführt, um Unfalle zu vermeiden und so Ihre Gesundheit und Produktivität zu schützen. Sie halten dem doppelten Gewicht des Werkzeugs stand und wurden unter realen Bedingungen getestet. Die Metallkonstruktion hält extremen Stößen, Temperaturen und anderen anspruchsvollen Arbeitsbedingungen stand. Nachverfolgbar An jedem Werkzeug wird bei der Montage des Rings ein individueller Zugtest durchgeführt. Ein Prüfzertifikat ist beigelegt, und eine eindeutige Seriennummer ist in das Werkzeug eingraviert. Auf diese Weise kann Facom die Produktion nachverfolgen, um maximale Sicherheit zu garantieren. Die eindeutige Seriennummer sorgt auch für eine Kennzeichnung und Nachverfolgung des Werkzeugs über dessen gesamte Lebensdauer hinweg.
Weitere Informationen:
Hammerart:
Schlosserhammer
Griff-Material:
Graphit
Gewicht:
1kg
... >
Handwerkzeuge
>
Hämmer & Abrisswerkzeuge
>
Hämmer
Weitere Suchbegriffe:
Schlosserhammer (französische Form)
,
schlosserhammer (französische form)
,
9103274
,
Handwerkzeuge
,
Hämmer & Abrisswerkzeuge
,
Hämmer
,
Facom
,
200C40SLS
,
Hand Tools
,
Hammers & Demolition
,
Hammers
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 260
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 31,78*
€ 42,97*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 30,95*
€ 43,19*
Lager 245
17 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 32,91*
€ 44,38*
Lager 1955
8 Tage
10
€ 5,99*
ab € 38,18*
€ 53,33*
Lager 6922
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 43,93*
€ 58,88*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,19*
€ 51,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,97*
€ 51,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,56*
€ 47,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,37*
€ 44,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,30*
€ 43,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,95*
€ 36,83
pro Stück
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Facom Edelstahl Automatische Verriegelung Karabiner
Facom
MOUSQ6X60SLS
ab € 4,17*
Zubehör
Facom Edelstahl Gürtelring, Befestigungsring, zur Höhensicherung, bis 4kg
Facom
CT-ACC2M
ab € 18,21*
Zubehör
Facom Edelstahl Werkzeugschlinge, Karabinerhaken, gefedert, zur Höhensicherung, bis 6kg
Facom
LAN1.2
ab € 22,38*
Zubehör
Facom Metall (Schnalle) Werkzeuggürtel
Facom
CT70-100
ab € 77,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen