Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom Kunststoffhammer SLS 32 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Facom Schonhammer, 230g, Aluminium, mit Ersatz-Schlagflächen, Ø 32.0mm
Facom Schonhammer, 230g, Aluminium, mit Ersatz-Schlagflächen, Ø 32.0mm
Facom Schonhammer, 230g, Aluminium, mit Ersatz-Schlagflächen, Ø 32.0mm
Artikel-Nr.:
     6922A-15412-D44-207A.32CBSLS
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     207A.32CBSLS
EAN/GTIN:
     3662424029592
Suchbegriffe:
Kunststoffhammer
Nylonhammer
Plastikhammer
plastikhammer holz
Facom Kunststoffhammer SLS 32 mm
Weitere Informationen:
Produktstärken:
<b>Produktstärken:</b><br/>Ausgestattet mit dem SLS-System von FACOM®, um ein unbeabsichtigtes Herabfallen zu verhindern.<br/>Die spezielle Sicherung mittels verpresstem Stahlseil mit Rotationsmöglichkeit für mehr Arbeitskomfort bei Arbeiten in Höhen.<br/>Kunststoffhammer "Leichte Serie" mit Aluminium-Mittelstück<br/>Kombinationen mit montierten Aufsätzen werden in geringer Anzahl angeboten. Sie können jedoch Ihren Kunststoffhammer selbst zusammenstellen, indem Sie ein Mittelstück und zwei Aufsätze aussuchen.
Technische Daten:
<b>Technische Daten:</b><br/>d [mm]: 32<br/>Beschreibung: Aluminium<br/>[kg]: 0,235
Weitere Suchbegriffe: kunststoffhammer
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 39,64*
€ 53,04*
€ 8,95*
ab € 38,76*
€ 53,32*
16 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 45,18*
€ 61,23*
9 Tage
10
€ 5,99*
ab € 47,99*
€ 63,87*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 53,21*
€ 68,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,12*
€ 81,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,52*
€ 79,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,34*
€ 76,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,05*
€ 73,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,10*
€ 71,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,21*
€ 63,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Facom
MOUSQ6X60SLS
ab € 4,16*
Zubehör
Facom
CT-ACC2M
ab € 18,27*
Zubehör
Facom
LAN1.2
ab € 22,43*
Zubehör
Facom
CT70-100
ab € 69,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.