Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom Durchschlaeger mit Handgriff 4,9 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6922A-15412-D44-247.G5
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     247.G5
EAN/GTIN:
     3148511587935
Suchbegriffe:
Durchschläger
Durchtreiber
Montagedurchschlag
Montagedurchschläger
Weitere Informationen:
Produktstärken:
<b>Produktstärken:</b><br/>Schlagkopf auf 36 - 44 HRc gehärtet<br/>Spitze auf 52 - 60 HRc gehärtet
Technische Daten:
<b>Technische Daten:</b><br/>A [mm]: 4,9<br/>d [mm]: 10<br/>L [mm]: 185<br/>L1 [mm]: 55<br/>L2 [mm]: 105<br/>[g]: 112<br/>[kg]: 0,112
Weitere Suchbegriffe: facom durchschläger, durchschläger
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 7,26*
€ 10,47*
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 8,91*
€ 13,47*
7 Tage
10
€ 5,99*
ab € 9,31*
€ 13,88*
€ 8,95*
ab € 10,39*
€ 15,34*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 16,24*
€ 23,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,37*
€ 27,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,50*
€ 26,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,77*
€ 24,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,95*
€ 23,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,51*
€ 23,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,24*
€ 19,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.